Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappes RasterPlan® Werkzeughalter, 2-tlg. Müllbeutelhalter 232313-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232313-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3344.00.6701
EAN/GTIN:
     4251142235409
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Kappes RasterPlan® Werkzeughalter, 2-tlg. Müllbeutelhalter, HxBxT 350 x 305 x 130 mm Mit dem alufarbenen Kappes RasterPlan® Werkzeughalter bzw. 2-tlg. Müllbeutelhalter, bestehend aus Stellfläche und Klemmvorrichtung mit Deckel, fixieren Sie Abfallsäcke verstellbar im 50-mm-Raster übersichtlich und griffbereit an der Lochwand. Kappes RasterPlan® Werkzeughalter, 2-tlg. Müllbeutelhalter Stabil und belastbar für den täglichen Dauereinsatz Verstellbar im 50-mm-Raster Abmessungen (HxBxT): 350 x 305 x 130 mm Höhe = 350 mm Breite = 305 mm Tiefe = 130 mm
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
130 mm
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,50*
€ 138,42*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 119,92*
€ 159,00*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 123,54*
€ 163,83*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 134,52*
€ 208,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,31*
€ 218,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.