Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Treteimer PASO, 20 l, carbon 232381-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232381-YY
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1754010273WS
EAN/GTIN:
     7610859118967
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
rothopro Treteimer PASO, 20 l, carbon Kosmetikartikel hygienisch und unauffällig beseitigen: in dem rothopro® Treteimer PASO aus robustem Kunststoff in Edelstahloptik. Öffnen Sie den dicht schließenden Deckel kontaminationsfrei mit einem Tritt auf das breite Pedal. Das Schließen erfolgt gedämpft und angenehm leise. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Schnelles Öffnen und langsames Schließen Mit herausnehmbarem Inneneimer Integrierter Müllbeutelhalter Aus robustem Kunststoff in ansprechender Edelstahloptik Schutz vor Dellen und Fingerabdrücken Gummifüße für sicheren Stand Für den Einsatz im Nassbereich geeignet Behälter zu 100 % recyclebar (Dämpfer und Metallstange separat entsorgen) In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Abfallsammler Mülleimer Treteimer Einsatzbereich = Betrieb Büro Innenbereich Nassbereich Sozialraum Werkstatt Behälteröffnung Länge = 293 mm Behälteröffnung Breite = 266 mm Innenbehälter Volumen = 20 l Innenbehälter Oberfläche = glänzend Einwurfklappe = fußbetätigt Deckel Typ = Klappdeckel Deckel Material = Polypropylen (PP) Deckel Oberfläche = glatt matt Deckel Farbe = schwarz Abschließbar = nein Selbstschließend = ja Bügel/Griffe = ohne Brandschutz = nicht brandgeschützt Höhe = 457 mm Breite = 293 mm Tiefe = 266 mm Farbe = carbon Material = Polypropylen (PP) Oberfläche = glatt glänzend Eigengewicht = 1,4 kg
Weitere Informationen:
Behälteröffnung Breite:
266 mm
Behälteröffnung Länge:
293 mm
Breite:
293 mm
Deckel Farbe:
schwarz
Deckel Material:
Polypropylen (PP)
Deckel Oberfläche:
glatt\;matt\;
Deckel Typ:
Klappdeckel
Eigengewicht:
1.4 kg
Farbe:
carbon
Höhe:
457 mm
Innenbehälter Volumen:
20 l
Material:
Polypropylen (PP)
Oberfläche:
glatt\;glänzend\;
Tiefe:
266 mm
Abschließbar:
nein
Behältertyp:
Abfallbehälter\;Abfallsammler\;Mülleimer\;Treteimer\;
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Einsatzbereich:
Betrieb\;Büro\;Innenbereich\;Nassbereich\;Sozialraum\;Werkstatt\;
Einwurfklappe:
fußbetätigt
Bügel/Griffe:
ohne
Innenbehälter Oberfläche:
glänzend
Selbstschließend:
ja
HEIGHT GRO:
457.00 mm
WIDTH GRO:
266.00 mm
DEPTH GRO:
293.00 mm
WEIGHT GRO:
1.405000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 26,30*
€ 37,14*
€ 4,95*
ab € 26,25*
€ 37,14*
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 27,46*
€ 38,83*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.