Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC, PE-Palette, 1.000 l, Öffnung NW150, Auslauf NW50 232537-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232537-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266156
EAN/GTIN:
     4055091220031
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC, PE-Palette, 1.000 l, Öffnung NW150, Auslauf NW50 Im IBC mit PE-Palette lagern Sie Chemikalien, Lebensmittel und andere Stoffe in einem robusten UV-stabilisierten HDPE-Behälter. Dank des verzinkten Gitterrahmens behält der Container auch bei hohen Temperaturen seine Form und lässt sich platzsparend stapeln. IBC mit verzinktem Stahlrohr-Gitterrahmen Behälter aus HDPE, UV-stabilisiert Platzsparend stapelbar Großflächige Tafel für Beschriftungen Plombierbare Ein- und Auslauföffnung Lagereignung = IBC Außenmaß Höhe = 1160 mm Außenmaß Breite = 1000 mm Außenmaß Tiefe = 1200 mm Unterbau = Staplertaschen Anlieferung = montiert Farbe = transparent Material = HDPE Eigengewicht = 59 kg
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
1160 mm
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Tiefe:
1200 mm
Eigengewicht:
59 kg
Anlieferung:
montiert
Farbe:
transparent
Lagereignung:
IBC
Material:
HDPE
Unterbau:
Staplertaschen
HEIGHT GRO:
1160.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
59.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder - Schierenberg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,48*
€ 443,55*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,51*
€ 453,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,78*
€ 540,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,06*
€ 534,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,82*
€ 509,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,31*
€ 496,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,51*
€ 462,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
117254
ab € 27,82*
Zubehör
k.A.
125444
ab € 14,85*
Zubehör
k.A.
185786
ab € 65,74*
Zubehör
k.A.
311437
ab € 44,32*
Zubehör
k.A.
311471
ab € 46,85*
Zubehör
k.A.
311473
ab € 38,23*
Zubehör
k.A.
311452
ab € 58,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.