Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAUTER Shore-Härte-Prüfgerät HDD, digital, Messbereich max. 240651-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-240651-YY
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HDD 100-1
EAN/GTIN:
     4045761139596
Suchbegriffe:
Digitaldurometer
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
SAUTER Shore-Härte-Prüfgerät HDD, digital, Messbereich max. 100 HD, Shore D Härteprüfungen von Kunststoffen, Schwämmen, Leder etc. schnell und einfach durchführen – mit einer Messgenauigkeit von 1 % von [Max]: per digitalem SAUTER Shore-Härte-Prüfgerät. Lesen Sie die Spitzenwerte bequem vom großen Display mit Hinterleuchtung ab. Für Shore-Härteprüfungen von Kunst- und Schaumstoffen, Leder etc. Messgenauigkeit: 1 % von [Max] Ideal für interne Vergleichsmessungen Großes, hinterleuchtetes Display AUTO-OFF-Funktion oder Dauerbetrieb möglich, mit Batteriestandanzeige Montierbar auf SAUTER Prüfstände Übertragung per RS-232 an PC, z. B. in Microsoft Excel® Lieferung in robustem Tragekoffer Mit verschiedenen Messbereichen und für unterschiedliche Härtegrade erhältlich Messbereich = 100 HD Härteart = Shore D Ablesbarkeit = 0,1 HD Messgenauigkeit = 1% Datenschnittstellen = RS-232
Weitere Informationen:
Datenschnittstellen:
RS-232
Messbereich:
100 HD
Härteart:
Shore D
Ablesbarkeit:
0.1 HD
Messgenauigkeit:
1%
HEIGHT GRO:
53.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
.850000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90248000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 279,22*
€ 355,16*
Frei Haus
ab € 294,31*
€ 373,72*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 346,66*
€ 398,86*
Frei Haus
ab € 347,84*
€ 400,26*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 350,25*
€ 400,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,86*
€ 477,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,49*
€ 431,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,25*
€ 416,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 350,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
HDA 100-1
ab € 263,36*
Ähnlich
Kern & Sohn
HD0 100-1
ab € 263,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.