Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härteprüfgerät,Gehäuse Kunststoff,Wägeeinheit Shore D,Anzeige digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236006
236006
236006
236006
236006
Artikel-Nr.:
     711-236006
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HDD 100-1
EAN/GTIN:
     4045761139596
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaldurometer
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Härteprüfgerät
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Höhe x Breite x Tiefe 38 x 162 x 65 mm
  • Wägeeinheit Shore D, geeignet für Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid und Plexiglas
  • Anzeige digital

Suchbegriffe:
Härteprüfgerät, Messgerät, Prüfgerät

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Serie:
SAUTER
Waagentyp:
Messgerät
Messgerätetyp:
Härteprüfgerät
geeignet für (Produkt/Material):
Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid und Plexiglas
Wägeeinheiten:
Shore D
Material:
Kunststoff
Waage Ausstattung:
Display
Waage Funktionen:
Hold, Peak, Durchschnittsbildung
Anzeige:
digital
Höhe:
38 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
65 mm
Gewicht:
0.82 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Härtemessgerät, Härteprüfer, Härteprüfgerät, durometer shore a, durometer, Messgerät, Prüfgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 279,22*
€ 355,16*
Frei Haus
ab € 294,31*
€ 373,72*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 346,66*
€ 398,86*
Frei Haus
ab € 347,84*
€ 400,26*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 350,25*
€ 400,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,86*
€ 474,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,04*
€ 473,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,47*
€ 439,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,72*
€ 429,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 346,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
HDA 100-1
ab € 263,36*
Ähnlich
Kern & Sohn
HD0 100-1
ab € 263,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.