Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM® Aktenvernichter SECURIO P44i, Partikelschnitt 1,9 x 15 242284-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242284-YY
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1872121
EAN/GTIN:
     4026631058445
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
HSM® Aktenvernichter SECURIO P44i, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm Kraftvolle Datenvernichtung mit hoher Durchsatzleistung: Das bietet der verfahrbare HSM Aktenvernichter SECURIO P44i (Partikelschnitt) mit langlebigen Schneidwellen aus gehärtetem Stahl. Dank des Innovativen Antriebs- und Bedienkonzepts IntelligentDrive mit 3 Betriebsmodi überzeugt der Schredder mit bis zu 40 % Mehrleistung. Vernichtet zuverlässig und zeitsparend bis max. 45 Blatt Einzelpapier Ideal für große Papiermengen in Abteilungen Kraftvoller 1.900-W-Motor für Dauereinsatz Integrierter automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung Langlebige Schneidwellen aus gehärtetem Stahl Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit 3 Modi Intuitive Bedienung über hochauflösendes Touchdisplay Start/Stopp-Automatik mit Lichtschranke Robuster Holz-Unterschrank mit herausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Behälter Stromsparend und leise Rollen für leichtgängiges Verfahren Hochwertige Qualität „Made in Germany“ DSGVO-konform zum Vernichten personenbezogener Daten Inkl. Schneidblock-Spezialöl (250 ml) und 5 Mehrweg-Auffangbeuteln Verschiedene Sicherheitsstufen erhältlich Sicherheitsstufe = P5 O4 T5 E4 F2 Schnittart = Partikel Schnittleistung = 27 Blatt Schnittgeschwindigkeit = 105 mm/s Behälter Volumen = 205 l Behälter herausnehmbar = nein Arbeitsbreite = 400 mm Höhe = 1105 mm Breite = 700 mm Tiefe = 592 mm Start-Stopp-Automatik = ja Motorleistung = 1900 W Lautstärke in dB(A) = 55 dB(A) Schneidewalzen Material = Vollstahl Eigengewicht = 105 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
400 mm
Behälter Volumen:
205 l
Breite:
700 mm
Eigengewicht:
105 kg
Lautstärke in dB(A):
55 dB(A)
Behälter herausnehmbar:
nein
Höhe:
1105 mm
Motorleistung:
1900 W
Schneidewalzen Material:
Vollstahl
Schnittart:
Partikel
Schnittgeschwindigkeit:
105 mm/s
Schnittleistung:
27 Blatt
Sicherheitsstufe:
P5\;O4\;T5\;E4\;F2\;
Start-Stopp-Automatik:
ja
Tiefe:
592 mm
HEIGHT GRO:
1105.00 mm
WIDTH GRO:
1188.00 mm
DEPTH GRO:
748.00 mm
WEIGHT GRO:
133.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84729080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL or Heppner International
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.581,21*
€ 2.648,12*
€ 5,50*
ab € 2.738,97*
€ 2.835,41*
€ 1,95*
ab € 2.769,72*
€ 2.835,41*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 2.821,99*
€ 2.903,56*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.820,53*
€ 2.952,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.903,56*
€ 3.455,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.892,53*
€ 3.442,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.856,73*
€ 3.399,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.836,98*
€ 3.376,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.821,99*
€ 3.358,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.