Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter SECURIO P44i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 27 Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-223363
Hersteller:
HSM
Herst.-Nr.:
1872121
EAN/GTIN:
4026631058445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO Linie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Schnittgröße:
Papier | Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten | Disketten | USB-Stick
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-5 | O-4 | T-5 | E-4 | F-2
Schnittbreite:
1,9 x 15 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
25-27 Blatt
Eingabebreite:
400 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
205 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
85 mm/s
Breite:
700 mm
Höhe:
1105 mm
Tiefe:
592 mm
Anzahl Nutzer:
bis 15
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung in Watt:
1900 W
Gewicht:
105 kg
... >
Lager 690
>
Aktenvernichter
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5
,
großmengen shredder
,
großmengen shredder p-5
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.584,35*
€ 2.665,01*
Lager 107
Frei Haus
ab € 2.614,40*
€ 2.695,58*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2.738,26*
€ 2.852,69*
Lager 212
€ 1,95*
ab € 2.760,66*
€ 2.852,69*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 2.829,18*
€ 2.920,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.665,01*
€ 3.171,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.650,13*
€ 3.153,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.603,48*
€ 3.098,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.584,35*
€ 3.075,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM Securio P44 Cardboard Waste Container Tasche
HSM
1870995200
ab € 13,60*
Sonstiges
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM
1873121
ab € 2.503,77*
Sonstiges
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM
1875121
ab € 4.193,10*
Sonstiges
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM
1874121
ab € 4.684,55*
Sonstiges
HSM Securio P44i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM
1871121
ab € 2.188,13*
Sonstiges
Aktenvernichter SECURIO P44i, Auffangvolumen 205 l, Streifen, 61 - 63 Blatt.
HSM
1870121
ab € 2.171,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen