Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Stückgut-Durchlaufregal-Komplettpaket, HxBxT 2.000 x 1. 242512-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242512-YY
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     36-46053
EAN/GTIN:
     4250692963060
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
Bito Stückgut-Durchlaufregal-Komplettpaket, HxBxT 2.000 x 1.470 x 1.300 mm, verfahrbar, Vorlaufebenen abgeknickt Das Bito Stückgut-Durchlaufregal-Komplettpaket dient dem übersichtlichen Bereitstellen von Lagergütern und Arbeitsmaterialien. Die Ebenen bieten Ihnen optimalen Einblick und Zugriff bei Montage-, Lager- und Kommissionierungsarbeiten. Statisch oder verfahrbar, mit gerader oder abgeknickter Vorlaufebene erhältlich. Für effektive Montage-, Lager- und Kommissionierungsarbeiten Schrägstehende Behälter für guten Überblick und schnellen, ergonomischen Zugriff FIFO-Materialfluss (First In – First Out) Flexible Höheneinteilung Robuste Bauweise für hohe Gebindegewichte Einfache Montage Tragkraft pro Ebene max.: 100 kg Feldlast max.: 800 kg Jederzeit erweiterbar mit Fachböden, Spurkranzrollen, Rollenleisten etc. Optional mit gerader oder abgeknickter Vorlaufebene Statisch oder verfahrbar erhältlich Nennbreite = 1350 mm Nenntiefe = 1200 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 1530 mm Außenmaß Tiefe = 1300 mm Feldtyp = Komplettpaket Fachlast max. = 100 kg Feldlast max. = 800 kg Böden Anzahl = 4 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Schraubmontage Steckmontage
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
1530 mm
Außenmaß Tiefe:
1300 mm
Feldtyp:
Komplettpaket
Montage:
Schraubmontage\;Steckmontage\;
Nennbreite:
1350 mm
Nenntiefe:
1200 mm
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Fachlast max.:
100 kg
Feldlast max.:
800 kg
HEIGHT GRO:
2020.00 mm
WIDTH GRO:
1520.00 mm
DEPTH GRO:
1320.00 mm
WEIGHT GRO:
183.620000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser\, DPD\, Chriko (je nach
Weitere Suchbegriffe: Röllchenregal, durchlaufregal bito, durchlaufregal, Durchlaufregale, Schwerlastregale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.091,37*
€ 1.209,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.085,97*
€ 1.209,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.090,05*
€ 1.215,57*
€ 4,90*
ab € 1.111,10*
€ 1.237,40*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.398,89*
€ 1.558,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,97*
€ 1.439,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,55*
€ 1.439,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,59*
€ 1.387,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,04*
€ 1.348,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,37*
€ 1.298,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.