Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne pro-line aus PE, Auffangvolumen 120 l, ink 242563-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242563-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     264514
EAN/GTIN:
     4055661024656
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne pro-line aus PE, Auffangvolumen 120 l, inkl Gitterrost Mit der Kleingebindewanne pro-line aus PE können Sie entzündbare Flüssigkeiten und Stoffe aller Wassergefährdungsklassen sicher lagern. Die Abmessungen der unterschiedlichen Wannengrößen sind in Kombination für das Verladen auf Europaletten konzipiert. Aus Polyethylen (PE) Inkl. Leckage-Anzeige in Warnfarbe Rot bei der Ausführung mit Gitterrost Chemisch hochbeständig und absolut korrosionsfrei Einfach zu reinigen Optional mit Gitterrost aus Polyethylen (PE) Auffangwannen Typ = Auffangwannen für Kleingebinde Auffangvolumen = 120 l Lagerort = im Arbeitsraum Höhe = 180 mm Breite = 1170 mm Länge = 785 mm Material = Polyethylen (PE) Konische Bauform = ja Farbe = schwarz Eigengewicht = 8,5 kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
120 l
Breite:
1170 mm
Eigengewicht:
8.5
Farbe:
schwarz
Höhe:
180 mm
Konische Bauform:
ja
Lagerort:
im Arbeitsraum
Länge:
785 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für Kleingebinde
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
785.00 mm
DEPTH GRO:
785.00 mm
WEIGHT GRO:
11.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder-Schierenberg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,50*
€ 324,47*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 278,31*
€ 333,46*
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 380,76*
€ 448,75*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,46*
€ 396,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,78*
€ 391,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,76*
€ 375,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,54*
€ 367,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,22*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,55*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,22*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.