Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. Kleingebinde,Auffangvol. 120l,HxBxT 180x1168x784mm,m. Leckageanzeige,Gitterrost Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235699
235699
235699
Artikel-Nr.:
     711-235699
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     264514
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für Kleingebinde
  • Auffangvolumen 120 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 180 x 1168 x 784 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen in schwarz
  • Ausgestattet mit Leckageanzeige und herausnehmbarem Gitterrost aus Kunststoff in blau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne mit PE-Einsatz, Kleingebindewanne, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette

Weitere Informationen:
Serie:
pro-line
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
120 l
Kapazität:
Kleingebinde
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und aggressive Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
180 mm
Breite:
1168 mm
Tiefe:
784 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
schwarz
Auffangwanne Ausstattung:
Leckageanzeige, Gitterrost
Material Gitterrost:
Kunststoff
Farbe Gitterrost:
blau
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
ja
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
11.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne denios pe, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne mit PE-Einsatz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,50*
€ 324,47*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 278,31*
€ 333,46*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 380,76*
€ 448,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,75*
€ 534,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,75*
€ 529,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,48*
€ 509,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,70*
€ 494,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,76*
€ 453,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,22*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,55*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,22*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.