Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Batteriebox
>
Artikel
Transportbox XS-1 Advanced für Lithium-Ionen-Akkus, 8 Liter 242591-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-242591-YY
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
261765
EAN/GTIN:
4260613930057
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Stapel-Kasten
Transportbox XS-1 Advanced für Lithium-Ionen-Akkus, 8 Liter In der Transportbox Advanced mit UN-Zulassung transportieren Sie Lithium-Ionen-Akkus sicher und vorschriftsgemäß – egal ob intakt oder defekt. Loses Pyrobubbles®-Brandschutzmittel bildet eine thermisch isolierende Schicht um den möglichen Brandherd und schützt vor Thermal Runaway sowie exothermen Reaktionen. Zum Lagern und Transportieren von intakten und defekten Lithium-Ionen-Akkus Für E-Bike-Akkus, Power Tools, Laptops, Automobile-Akkus etc. geeignet Inkl. pulverbeschichtetem Metallkorb für Sicherheitsabstand zur Behälterwand Schützt vor Thermal Runaway und exothermen Reaktionen Von -20 °C bis +80 °C einsetzbar (Lagertemperatur +15 °C bis +30 °C) Inkl. losem Pyrobubbles®-Brandschutzmittel Dauerhaft wiederverwendbar Einfache Handhabung Aus robustem Kunststoff gefertigt Mit UN-Zulassung In verschiedenen Größen erhältlich Behältertyp = Transportbehälter Deckel gedämpft schließend = nein Deckel Material = Kunststoff Farbe = grau Material = Kunststoff Höhe = 235 mm Breite = 400 mm Tiefe = 300 mm Volumen = 8 l Eigengewicht = 3,7 kg
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
3.7 kg
Deckel gedämpft schließend:
nein
Höhe:
235 mm
Tiefe:
300 mm
Volumen:
8 l
Behältertyp:
Transportbehälter
Deckel Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
235.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
3.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Sicherheitsbehälter
>
Lagerbehälter für Lithium-Ionen-Akkus
>
Transportbox Advanced für Lithium-Ionen-Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
Transportbox Lithiumakkus
,
transportbox grau kunststoff
,
lithium-ionen lagerbehälter
,
genius batteriebox
,
Lagerbehälter für Lithium-Ionen-Akkus
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,40*
€ 377,04*
Lager 4445
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,36*
€ 406,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,87*
€ 484,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,08*
€ 476,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,47*
€ 449,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,12*
€ 435,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,36*
€ 407,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batteriebox aus PP, 18 Liter, XS-Box 1 Basic, Füllung PyroBubbles®
Genius
261764
ab € 211,38*
Zubehör
Brandbekämpfungsset, inkl. Decke 6000 x 8000 mm, mit Schutzkoffer
k.A.
294636
ab € 2.191,32*
Zubehör
Lithium-Ionen-Akku-Lagerbehälter, 521 l, Stahl verzinkt, Füllung PyroBubbles®
Genius
272949
ab € 7.971,43*
Zubehör
Lithium-Ionen-Transportbox K470 Akku Safe Compact
Zarges
278360
ab € 820,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen