Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set im Koffer, Spezial, Aufnahmekapazität 14 l 242605-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242605-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267163
EAN/GTIN:
     4055661024915
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Notfall-Set im Koffer, Spezial, Aufnahmekapazität 14 l Mobil, kompakt und robust: Das Notfall-Set im Koffer eignet sich für die Mitnahme im Fahrzeug oder platzsparende Aufbewahrung in leckageanfälligen Bereichen. Der große, weit öffnende Deckel erleichtert den Zugriff auf den Inhalt, darunter Schutzhandschuhe, Schlangen und Matten. Mobiles Notfall-Set im Koffer mit hochwertigen DENSORB Bindemitteln Zum schnellen Beseitigen von kleinen Leckagen und Flüssigkeitsunfällen Inkl. Schutzhandschuhe für Anwender und Müllbeutel für gebrauchtes Bindevlies Schlangen und Matten dämmen Leckagen ein bzw. nehmen Flüssigkeit auf Großer Deckel für schnellen und komfortablen Zugriff In verschiedenen Ausführungen u. a. für Öle oder Chemikalien erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = speziell Aufnahmekapazität = 14 l Material = Kunststoff Breite = 230 mm Farbe = schwarz
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
14 l
Geeignet für Flüssigkeiten:
speziell
Breite:
230 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 73,54*
€ 92,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,52*
€ 104,89*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 115,28*
Zubehör
Denios
206980
ab € 178,66*
Zubehör
Denios
259696
ab € 35,00*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,09*
Zubehör
Denios
267166
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.