Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
helit Tret-Abfallbehälter "the step“, 70 Liter, blau 242658-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-242658-YY
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H2402234
EAN/GTIN:
4012086080094
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
helit Tret-Abfallbehälter "the step“, 70 Liter, blau Müll einfach und hygienisch beseitigen: in dem helit Tret-Abfallbehälter „the step“ aus flüssigkeitsdichtem Kunststoff. Öffnen Sie den Deckel mit einem Tritt auf den Fußhebel – leicht und handkontaktlos. So verhindern Sie effektiv Kreuzkontaminationen. Hygienische Fußpedal-Betätigung – verhindert Kreuzkontaminationen Selbstschließend Flüssigkeitsdicht Robust gefertigt aus deckendem, mattem Kunststoff In verschiedenen Größen und Farben erhältlich – ideal zur Abfalltrennung Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 70 l Flüssigkeitsdicht = ja Einwurfklappe = fußbetätigt Deckel Material = Kunststoff Deckel Oberfläche = Kunststoff Deckel Farbe = blau Abschließbar = nein Selbstschließend = ja Bügel/Griffe = ohne Brandschutz = nicht brandgeschützt Kennzeichnung inklusive = nein Höhe = 680 mm Breite = 500 mm Tiefe = 410 mm Farbe = blau Material = Kunststoff Oberfläche = Kunststoff Eigengewicht = 3,8 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
70 l
Breite:
500 mm
Deckel Farbe:
blau
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Oberfläche:
Kunststoff
Eigengewicht:
3.8 kg
Farbe:
blau
Flüssigkeitsdicht:
ja
Höhe:
680 mm
Tiefe:
410 mm
Abschließbar:
nein
Behältertyp:
Abfallbehälter
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Einsatzbereich:
Innenbereich
Einwurfklappe:
fußbetätigt
Bügel/Griffe:
ohne
Kennzeichnung inklusive:
nein
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
Kunststoff
Selbstschließend:
ja
HEIGHT GRO:
1040.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
510.00 mm
WEIGHT GRO:
3.977000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
various
... >
Abfallsysteme
>
Abfallbehälter
>
helit Tret-Abfallbehälter „the step“
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Push-Abfallsammler
,
Push-Mülleimer
,
Schwingklappen-Eimer
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
helit tretabfallbehälter 70l
,
push abfallsammler
,
push-abfallsammler helit
,
Abfallbehälter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 67,24*
€ 92,99*
Lager 467
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 69,14*
€ 92,99*
Lager 4445
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 73,86*
€ 99,47*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,74*
€ 107,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE, 80 l, LxBxH 500 x 450 x 900 mm, 60 µm, blau, VE 150 Stk.
Deiss
90052
ab € 115,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen