Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
helit Tret-Abfallbehälter "the step chief“, 120 Liter, rot 242691-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-242691-YY
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H2405525
EAN/GTIN:
8711112028081
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
helit Tret-Abfallbehälter "the step chief“, 120 Liter, rot Müll im Lebensmittel- oder medizinischen Bereich einfach, hygienisch und flexibel beseitigen: in dem verfahrbaren helit Tret-Abfallbehälter „the step chief“ aus Kunststoff mit HACCP-Kennzeichnung. Öffnen Sie den Deckel mit einem Tritt auf den Fußhebel – leicht und handkontaktlos. Für den Einsatz im Lebensmittel- und medizinischen Bereich (HACCP) Breites, rutschfestes Fußpedal – verhindert Kreuzkontaminationen Selbstschließend Flüssigkeitsdicht Seitliche Griffe Mit Rollen zum einfachen Verfahren Robust gefertigt aus deckendem, mattem Kunststoff Fassungsvermögen: 120 l In verschiedenen Farben erhältlich – ideal zur Abfalltrennung Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 120 l Flüssigkeitsdicht = ja Einwurfklappe = fußbetätigt Deckel Material = Kunststoff Deckel Farbe = rot Abschließbar = nein Selbstschließend = ja Bügel/Griffe = Tragegriff Brandschutz = nicht brandgeschützt Kennzeichnung inklusive = nein Höhe = 875 mm Breite = 510 mm Tiefe = 425 mm Farbe = rot Material = Kunststoff Eigengewicht = 5,3 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
120 l
Deckel Farbe:
rot
Deckel Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Flüssigkeitsdicht:
ja
Abschließbar:
nein
Behältertyp:
Abfallbehälter
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Breite:
510 mm
Eigengewicht:
5.3 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Einwurfklappe:
fußbetätigt
Bügel/Griffe:
Tragegriff
Höhe:
875 mm
Kennzeichnung inklusive:
nein
Material:
Kunststoff
Selbstschließend:
ja
Tiefe:
425 mm
HEIGHT GRO:
875.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
5.180000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
various
... >
Abfallsysteme
>
Abfallbehälter
>
helit Tret-Abfallbehälter „the step chief“
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfall-Container
,
Abfallcontainer
,
Müllcontainer
,
Umleerbehälter
,
Push-Abfallsammler
,
Push-Mülleimer
,
Schwingklappen-Eimer
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
push-mülleimer kunststoff rot
,
push abfallsammler
,
push-abfallsammler helit
,
Abfallbehälter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 109,33*
€ 146,03*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 106,31*
€ 146,03*
Lager 4445
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 113,15*
€ 151,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helit H2405595 Mülleimer 120 l Quadratisch Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
helit innovative Büroprodukte
H2405595
ab € 88,52*
Ähnlich
Abfalleimer Sunware Basic, 120 l, mit Fuß-Pedal undRädern, Klappdeckel blau
Sunware
02800111
ab € 88,10*
Ähnlich
Abfalleimer Sunware Basic, 120 l, mit Fuss-Pedal undRädern, Klappdeckel gelb
Sunware
02800157 GRAU/GELB
ab € 88,55*
Ähnlich
Abfalleimer Sunware Basic, 120 l, mit Fuss-Pedal undRädern, Klappdeckel grün
Sunware
02800106 GRAU/GRÜN
ab € 88,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen