Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-242956-YY Herst.-Nr.: 12645 EAN/GTIN: 4011160126451 |
| |
|
| | |
| automatischer Kabelaufroller 20m automatischer Kabelaufroller H05VV-F 3G1,5 Thermoschutzschalter mit easy to go Wandbefestigung 230V / 16A / max. 2000W - Innenbereich IP20 - Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 86,56* | € 106,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,18* | € 106,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,71* | € 117,71* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 98,52* | € 120,05* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,37* | € 120,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|