Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Muldenwagen
>
Artikel
Bauer® Muldenkipper, niedrige Mulde, lackiert, Volumen 0,4 m 244035-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-244035-YY
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
KN 400, LACKIERT, RAL 2000 GEL
EAN/GTIN:
4052462038257
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Bauer® Muldenkipper, niedrige Mulde, lackiert, Volumen 0,4 m³, RAL 2000 gelborange Dieser Muldenkipper mit niedriger Mulde ist zur manuellen Entleerung geeignet. Die Kippmulde aus Stahl ist öl- und wasserdicht verschweißt und problemlos mit einem Stapler transportierbar. Robuste Kippmulde zur manuellen Entleerung Lackierte Ausführung Einfahrtaschen für Gabelstapler Mit Abrutsch- und Abkippsicherung Entleerungsfunktion = manuelles Kippen Behälter Volumen = 0,4 m³ Tragkraft = 300 kg Länge = 1.430 mm Breite = 840 mm Höhe = 605 mm Schüttkantenhöhe = 605 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Innenabstand = 455 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 170 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 55 mm Eigengewicht = 75 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.4 m³
Breite:
840 mm
Eigengewicht:
75 kg
Höhe:
605 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
455 mm
Länge:
1430 mm
Schüttkantenhöhe:
605 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
300 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
170 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
55 mm
Entleerungsfunktion:
manuelles Kippen
HEIGHT GRO:
605.00 mm
WIDTH GRO:
840.00 mm
DEPTH GRO:
1430.00 mm
WEIGHT GRO:
75.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
... >
Kippbehälter
>
Kippmulden
>
Bauer® Muldenkipper, niedrige Mulde
Weitere Suchbegriffe:
Mulden-Kipper
,
Muldenkipper
,
Muldenkippwagen
,
Muldenwagen
,
Schüttgutwagen
,
Spänewagen
,
eurokraft kippwagen
,
kippwagen
,
kippwagen 400l
,
Kippmulden
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,09*
€ 454,57*
Lager 2102
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,72*
€ 457,78*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,96*
€ 476,54*
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,93*
€ 492,90*
Lager 4445
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,24*
€ 538,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,75*
€ 641,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,56*
€ 631,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,61*
€ 604,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,83*
€ 590,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,24*
€ 567,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollensatz 2Lenk-/2Bockrollen VG Trgf.1350kg f.Beh.m.kastenförmiger Mulde BAUER
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 82,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen