Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Kippbehälter, großvolumige Bauform, lackiert, Volumen 244101-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244101-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKC 300, LACKIERT, RAL 2000 GE
EAN/GTIN:
     4052462018174
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter 3m³
Bauer® Kippbehälter, großvolumige Bauform, lackiert, Volumen 3 m³, RAL 2000 gelborange Mit dem Kippbehälter in großvolumiger Bauform trennen und lagern Sie Wertstoffe sortenrein. Einfahrtaschen im Rahmen ermöglichen den Transport mit einem Gabelstapler. Das Um- und Auskippen erledigen Sie bequem vom Staplersitz aus. Kippen per Zugseilentriegelung vom Staplersitz Robuster Grundrahmen aus Stahlblech mit Gabel-Einfahrtaschen Aus Wannenblech mit umlaufendem Randprofil Abrutsch- und Auskippsicherung Behältervolumen von 4 m³ und 5 m³ mit Aufsatzrahmen Entleerungsfunktion = Zugseil Behälter Volumen = 3 m³ Tragkraft = 2500 kg Länge = 2310 mm Breite = 2280 mm Höhe = 1220 mm Schüttkantenhöhe = 1220 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Innenabstand = 600 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 80 mm Eigengewicht = 520 mm
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
3 m³
Breite:
2280 mm
Eigengewicht:
520
Schüttkantenhöhe:
1220 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
80 mm
Entleerungsfunktion:
Zugseil
Höhe:
1220 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
600 mm
Länge:
2310 mm
Tragkraft:
2500 kg
HEIGHT GRO:
1220.00 mm
WIDTH GRO:
2280.00 mm
DEPTH GRO:
2310.00 mm
WEIGHT GRO:
520.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, Standard-Kippbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.041,67*
€ 2.144,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.054,31*
€ 2.161,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.135,23*
€ 2.238,07*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.188,654*
€ 2.292,064*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.185,88*
€ 2.296,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.296,18*
€ 2.732,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.283,53*
€ 2.717,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.226,66*
€ 2.649,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.198,30*
€ 2.615,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.185,88*
€ 2.601,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
F.BKC 300
ab € 371,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.