Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Kippbehälter kompakt, lackiert, Volumen 1 m³, RAL 501 244304-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244304-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VD 1000, LACKIERT, RAL 5012 LI
EAN/GTIN:
     4052462032361
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Bauer® Kippbehälter kompakt, lackiert, Volumen 1 m³, RAL 5012 lichtblau Dieser kompakte Kippbehälter mit Zugseilentriegelung verfügt über eine niedrige Schüttkante. Die spezielle Bauform und der von Stapler aus zu betätigende Kippmechanismus erleichtern Ihnen das Befüllen und Entleeren der robusten Kippwanne. Robuster Kippbehälter mit Zugseilentriegelung und niedriger Schüttkante Lackierte Ausführung Kompakte, nach vorn konisch zulaufende Bauform Mit Gabel-Einfahrtaschen für Stapler Seitliche Profilierung für hohe Stabilität Entleerungsfunktion = Zugseil Behälter Volumen = 1 m³ Tragkraft = 1.500 kg Länge = 1.440 mm Breite = 1.200 mm Höhe = 890 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Innenabstand = 495 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 60 mm Eigengewicht = 151 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
1 m³
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
151 kg
Höhe:
890 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
495 mm
Länge:
1440 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
1500 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
60 mm
Entleerungsfunktion:
Zugseil
HEIGHT GRO:
890.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1445.00 mm
WEIGHT GRO:
151.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,41*
€ 912,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,58*
€ 912,05*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,25*
€ 937,39*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 880,89*
€ 952,55*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 966,81*
€ 1.041,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,02*
€ 1.238,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,21*
€ 1.234,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,45*
€ 1.201,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,06*
€ 1.176,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,81*
€ 1.150,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. für VD 1000
ab € 182,62*
Zubehör
Bauer
F. VD 1000
ab € 167,61*
Zubehör
Bauer
EINSTELLBARE KIPPBREMSE
ab € 431,83*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.