Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Kippbehälter mit Abrollmechanik, TK 1.000 kg, lackier 244528-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244528-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AK 50, LACKIERT, RAL 7005 MAUS
EAN/GTIN:
     4052462019751
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Bauer® Kippbehälter mit Abrollmechanik, TK 1.000 kg, lackiert, Volumen 0,5 m³, RAL 7005 mausgrau Diese Kippbehälter mit Abrollmechanik verfügen über einen günstigen Lastschwerpunkt. Durch die optimale Ausnutzung der Tragkraft des Staplers wird Ihnen eine schnelle und vollständige Entleerung der Selbstkipper ermöglicht. Lackierter Kippbehälter mit Abrollmechanik und Zugseilentriegelung Inklusive Einfahrtaschen für Gabelstapler Wannenblech mit umlaufendem Randprofil und verstärktem Behälterrand Mit Stapler und wahlweise mit Gabelhubwagen transportierbar Entleerungsfunktion = Abrollmechanik Behälter Volumen = 0,5 m³ Tragkraft = 1.000 kg Länge = 1.420 mm Breite = 1.008 mm Höhe = 1.070 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Innenabstand = 600 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 90 mm Eigengewicht = 166 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.5 m³
Breite:
1008 mm
Eigengewicht:
166 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
90 mm
Entleerungsfunktion:
Abrollmechanik
Höhe:
1070 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
600 mm
Länge:
1420 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1070.00 mm
WIDTH GRO:
1010.00 mm
DEPTH GRO:
1420.00 mm
WEIGHT GRO:
169.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Standard-Kippbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,35*
€ 741,01*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,87*
€ 741,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,22*
€ 762,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,56*
€ 832,05*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 786,74*
€ 850,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,26*
€ 1.011,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,85*
€ 998,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,58*
€ 975,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,50*
€ 956,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,74*
€ 936,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B 350
ab € 107,87*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 169,89*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 113,10*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,35*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,47*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,04*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,36*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,64*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,11*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 288,63*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 363,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.