Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Muldenkipper, niedrige Mulde, lackiert, Volumen 0,25 244595-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244595-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KN 250, LACKIERT, RAL 7021 SCH
EAN/GTIN:
     4052462062139
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Bauer® Muldenkipper, niedrige Mulde, lackiert, Volumen 0,25 m³, RAL 7021 schwarzgrau Dieser Muldenkipper mit niedriger Mulde ist zur manuellen Entleerung geeignet. Die Kippmulde aus Stahl ist öl- und wasserdicht verschweißt und problemlos mit einem Stapler transportierbar. Robuste Kippmulde zur manuellen Entleerung Lackierte Ausführung Einfahrtaschen für Gabelstapler Mit Abrutsch- und Abkippsicherung Entleerungsfunktion = manuelles Kippen Behälter Volumen = 0,25 m³ Tragkraft = 300 kg Länge = 1.375 mm Breite = 670 mm Höhe = 530 mm Schüttkantenhöhe = 530 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Innenabstand = 285 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 170 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 55 mm Eigengewicht = 62 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.25 m³
Breite:
670 mm
Eigengewicht:
62 kg
Höhe:
530 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
285 mm
Länge:
1375 mm
Schüttkantenhöhe:
530 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
300 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
170 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
55 mm
Entleerungsfunktion:
manuelles Kippen
HEIGHT GRO:
530.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1375.00 mm
WEIGHT GRO:
62.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,11*
€ 415,09*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,50*
€ 415,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,48*
€ 415,31*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 352,85*
€ 423,58*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,22*
€ 479,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,53*
€ 570,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,36*
€ 563,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,03*
€ 539,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,43*
€ 526,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,22*
€ 502,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 74,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.