Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter mit Gitterwänden, lackiert, Volumen 0,9 m³, RAL 244786-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244786-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK-G 90, LACKIERT, RAL 2000 G
EAN/GTIN:
     4052462008250
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Kippbehälter mit Gitterwänden, lackiert, Volumen 0,9 m³, RAL 2000 gelborange Mit diesem stabil gebauten Gitterbehälter sammeln, trennen und entsorgen Sie leichte Güter wie Papier oder Grünabfälle. Der Kippbehälter ist zum Entleeren per Traverse geeignet und mit Gitterwänden ausgestattet. Kompakter Kippbehälter zum Entleeren per Traverse, mit Gitterwänden Lackierte Ausführung Staplertraverse als Zubehör erhältlich Stapler-Aufnahme über Gabel-Einfahrtaschen an Traverse Mit Sicherung gegen Abrutschen Entleerungsfunktion = Zugseil Behälter Volumen = 0,9 m³ Tragkraft = 500 kg Länge = 1.200 mm Breite = 1.000 mm Höhe = 900 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Innenabstand = 450 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 80 mm Eigengewicht = 67 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.9 m³
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
67 kg
Entleerungsfunktion:
Zugseil
Höhe:
900 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
450 mm
Länge:
1200 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
500 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
80 mm
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
1160.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
67.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,45*
€ 381,98*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,24*
€ 382,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,96*
€ 420,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,49*
€ 490,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,84*
€ 492,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,00*
€ 454,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,33*
€ 452,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,80*
€ 434,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,24*
€ 396,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.