| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-244976-YY Herst.-Nr.: 14932-10 EAN/GTIN: 4005781493207 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GLETSCHER-GRIP Winterstrickhandschuh, neongelb, Größe 10 für mechanische Arbeiten unter nasskalten Bedingungen, z. B. Winterbau, Kühlhauslagerung, Handwerksbereich, Räum- und Streuarbeiten bei Winterdiensten, Land- und Forstwirtschaft, Flug- und Seehäfen, Bahnbetrieb nahtloser Strickhandschuh mit geschäumter wasserundurchlässiger Naturlatex-Beschichtung in schwarz waschbar Innenfutter speziell angeraut weich und warm besonders geeignet an kalten Tagen hoher Tragekomfort durch hohe Griff- und Rutschfestigkeit sowie optimale Passform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 260.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.200000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuhe latex, thermohandschuh, thermohandschuh gr.10, Schutzhandschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |