Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROPE@WATER RESCUE Mechanics-Handschuh, Größe XXL 245050-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245050-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1978-HXXL
EAN/GTIN:
     4005781197815
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ROPE@WATER RESCUE Mechanics-Handschuh, Größe XXL für Wasser- und Strömungsrettung sowie Bergungsarbeiten, ebenso für Wildwassersport und Seilarbeiten Handrücken aus leuchtgelbem strapazierfähigem Nylonmischgewebe mit leichter Fütterung und Armortex®-Verstärkungen verlängerte Chloroprenkautschuk-Stulpe formecht mit speziellem Rundumklettverschluss für perfekten Halt zusätzliche Anziehhilfe und verlängerte, spezielle Schlaufe zum Befestigen großer Karabinerhaken Innenhand aus 2 Lagen Synthetikleder mit Abseilkanal sehr guter Nassgriff und optimale Beweglichkeit der Hände höchster Schutz und Tragekomfort
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61169300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
€ 4,99*
ab € 40,38*
€ 50,62*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 52,53*
€ 68,36*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,36*
€ 81,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,94*
€ 79,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,65*
€ 75,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,16*
€ 73,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,59*
€ 70,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,53*
€ 62,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.