Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Rope@Water Rescue Mechanics-Handschuh in Größe XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FerdyF. Rope@Water Rescue Mechanics-Handschuh in Größe XXL
FerdyF. Rope@Water Rescue Mechanics-Handschuh in Größe XXL
FerdyF. Rope@Water Rescue Mechanics-Handschuh in Größe XXL
FerdyF. Rope@Water Rescue Mechanics-Handschuh in Größe XXL
FerdyF. Rope@Water Rescue Mechanics-Handschuh in Größe XXL
FerdyF. Rope@Water Rescue Mechanics-Handschuh in Größe XXL
Artikel-Nr.:
     5700-1978-HXXL
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1978-HXXL
EAN/GTIN:
     4005781197815
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für Wasser- und Strömungsrettung sowie Bergungsarbeiten, ebenso für Wildwassersport und Seilarbeiten
Handrücken aus leuchtgelbem strapazierfähigem Nylonmischgewebe mit leichter Fütterung und Armortex®-Verstärkungen, verlängerte Chloroprenkautschuk-Stulpe, formecht mit speziellem Rundumklettverschluss für perfekten Halt, zusätzliche Anziehhilfe und verlängerte, spezielle Schlaufe zum Befestigen großer Karabinerhaken, Innenhand aus 2 Lagen Synthetikleder mit Abseilkanal, sehr guter Nassgriff und optimale Beweglichkeit der Hände, höchster Schutz und Tragekomfort
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2003 | EN 420:2003+A1:2009
Obermaterial:
Synthetikleder, Nylon und Armortex®
Schnittfestigkeit:
2
PSA-Kategorie:
II
Waschinfo:
30° Grad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
12
€ 4,99*
ab € 40,29*
€ 50,90*
7 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 52,62*
€ 67,91*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 50,90*
€ 60,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,90*
€ 58,19
pro Paar
ab 24 Paar
€ 47,43*
€ 56,44
pro Paar
ab 48 Paar
€ 46,46*
€ 55,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,29*
€ 47,95
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 610,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.