Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CleanGo SMS-Overall mit Kapuze und Gummizug, antistatisch, G 245316-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245316-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2515-XXXL
EAN/GTIN:
     4005781251555
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
CleanGo SMS-Overall mit Kapuze und Gummizug, antistatisch, Größe XXXL mit Kapuze antistatisch gemäß EN 1149-1 kräftige Ausführung 60 g/m² Kunststoff-Frontreißverschluss Gummizug am Arm- und Beinabschluss sowie Taille sorgen für Dichtheit geeignet für Maler- und Lackierarbeiten, chemische Arbeiten Schutz bei Arbeiten mit Asbest
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
.220000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 7,62*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,64*
Lager 4445
25
1
€ 7,90*
ab € 10,69*
€ 15,34*
8 Tage
14
2
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 16,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.