Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-251995-YY Herst.-Nr.: 115.2202 EAN/GTIN: 4042146771075 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS SlimPOWER Flachrundzange, 210mm in Anlehnung an DIN ISO 5745 extra schlanke Bauform mit 2-Komponentengriff gerade, lange Backen für weichen und mittelharten Draht induktiv gehärtete Präzisionsschneiden matt verchromt Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 36.00 mm | WIDTH GRO: | 215.00 mm | DEPTH GRO: | 70.00 mm | WEIGHT GRO: | .220000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 17,84* | € 25,08* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,58* | € 28,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,09* | € 29,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,47* | € 29,94* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 32,42* | € 41,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|