Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-254440-YY Herst.-Nr.: 142.6500 EAN/GTIN: 4042146273678 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Vorschlaghammer mit Hickorystiel, 5000g geschmiedete Ausführung mit konischem Hickory-Einsteck-Stiel Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet Bahn blank geschliffen abgerundete Kanten Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 148.00 mm | WIDTH GRO: | 900.00 mm | DEPTH GRO: | 64.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.440000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82052000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, Hammer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 27,74* | € 36,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,11* | € 41,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,18* | € 41,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,76* | € 43,69* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 42,92* | € 56,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|