Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-256156-YY Herst.-Nr.: 151.20245 EAN/GTIN: 4042146021989 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 4,5mm kurze Ausführung DIN ISO 2936 durchgehend gehärtet matt verchromt Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 12.00 mm | WIDTH GRO: | 69.00 mm | DEPTH GRO: | 31.00 mm | WEIGHT GRO: | .020000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-stiftschlüssel 911, inbus schraubendreher, Sechskantwinkelschraubendreher, Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 0,42* | € 0,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 0,49* | € 0,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,53* | € 0,85* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,52* | € 1,05* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 0,86* | € 1,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|