Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-256377-YY Herst.-Nr.: 151.2608 EAN/GTIN: 4042146353202 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel phosphatiert, kurz, 8mm kurze Ausführung in Anlehnung an DIN ISO 2936 durchgehend gehärtet phosphatiert Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 8.00 mm | WIDTH GRO: | 105.00 mm | DEPTH GRO: | 24.00 mm | WEIGHT GRO: | .060000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-stiftschlüssel 911, inbus schraubendreher, Sechskantwinkelschraubendreher, Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 0,59* | € 0,92* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,68* | € 1,07* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,75* | € 1,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,70* | € 1,45* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,17* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|