Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS HSS Schweißpunkt-Fräser, 6,5mm 267031-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-267031-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0408
EAN/GTIN:
     4042146213728
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer
KS TOOLS HSS Schweißpunkt-Fräser, 6,5mm rechtsschneidend Zentrumspitze als Spitzenanschliff präziser Anschliff für gratfreies Bohren ohne Ankörnen zum Ausbohren von Schweißpunkten TiCN beschichtete Oberfläche Hochleistungs-Stahl Ideal geeignet für den Einsatz in Pneumatikmaschinen und Vario Fräsern.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
115.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
.010000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Mechanikerwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
1
€ 19,90*
ab € 9,20*
€ 13,15*
1
€ 5,90*
ab € 10,05*
€ 14,98*
8 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 10,59*
€ 15,08*
7 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 10,79*
€ 15,80*
Lager 4445
40
2
€ 7,90*
ab € 14,23*
€ 20,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.