Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-270111-YY Herst.-Nr.: 918.1595 EAN/GTIN: 4042146421826 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS 1/4" Bit-Umschaltknarre mit Steckadapter für Stecknüsse mit 1/4" Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 umschaltbar exakt verzahnt mit 72 Zähnen extrem flache Bauform matt satiniert verchromt Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 185.00 mm | DEPTH GRO: | 73.00 mm | WEIGHT GRO: | .090000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 13,75* | € 19,50* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,82* | € 22,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,04* | € 23,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,45* | € 23,50* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 24,67* | € 32,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|