Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PAPERCUT 15 cm 10er SET 279130-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-279130-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     173601
EAN/GTIN:
     4005546173603
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
DURABLE PAPERCUT 15 cm 10er SET DURABLE Schere PAPERCUT, 6" = 15 cm, schwarz Spezialgehärtete Büroschere aus rostfreiem Edelstahl. Für Pappe, Papier, Folie, Stoff und Klebeband. Mit einstellbarer Schraube, fein justiert und exakter Führung. Selbst bei feinsten Schneidearbeiten ist die PAPERCUT angenehm und leicht in der Handhabung. Made in Germany.Produktdetails: Größe: 6" = 15 cm, Zusatz: Qualitäts-Scheren mit ergonomischen Griffen für Rechts- und Linkshänder.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
163.00 mm
DEPTH GRO:
87.00 mm
WEIGHT GRO:
.055650 kg
CUSTOMS NUMBER:
82130000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,31*
€ 11,23*
1
€ 5,50*
ab € 7,53*
€ 12,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,29*
€ 12,59*
Lager 4445
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,524*
€ 12,644*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,644*
€ 15,04636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,304*
€ 14,64176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,524*
€ 11,33356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
173701
ab € 7,85*
Ähnlich
Durable
173801
ab € 9,15*
Ähnlich
Durable
172001
ab € 13,22*
Ähnlich
Durable
171501
ab € 9,64*
Ähnlich
Durable
171601
ab € 9,05*
Ähnlich
Durable
171801
ab € 11,48*
Ähnlich
Durable
177401
ab € 4,20*
Ähnlich
Durable
177101
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
177201
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
177301
ab € 4,6375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.