Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Universalschere
>
Artikel
Papierschere PAPERCUT, spitz, symmetrisch, 6" = 15 cm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-896159023
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1736 01
EAN/GTIN:
4005546173603
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Büroschere PAPERCUT. Leichte Handhabung auch bei feinsten Schneidearbeiten von Papier, Pappe, Folie, Klebeband und Stoff. Feinjustierung und Nachstellung mittels echter Schraube. Material: aus spezialgehärtetem, rostfreiem Edelstahl. Form: spitz, symmetrisch. Länge: 15 cm. Farbe: schwarze Kunststoffgriffe. Garantiedauer: 3 Jahre.
... >
Lager 690
>
Scheren, Taschenmesser, Messer u. Schneidfedern
>
Scheren
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Schere
,
Büroschere
,
Papier-Schere
,
Papierschere
,
Profischere
,
Qualitätsschere
,
Allzweckschere
,
Arbeitsschere
,
Haushaltsschere
,
Mehrzweckschere
,
Universalschere
,
Vielzweckschere
,
bastel-schere beidhändig
,
bastel schere
,
bastelschere 150mm
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,32*
€ 11,25*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 7,59*
€ 12,43*
Lager 690
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,28*
€ 12,60*
Lager 4445
8 Tage
300
10
Frei Haus
ab € 9,544*
€ 12,754*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Schere PAPERCUT, 7" = 18 cm, schwarz
Durable
173701
ab € 7,82*
Ähnlich
DURABLE Schere PAPERCUT, 8" = 20 cm, schwarz
Durable
173801
ab € 9,15*
Ähnlich
DURABLE Schere SUPERCUT, 10" = 25 cm, schwarz
Durable
172001
ab € 13,16*
Ähnlich
DURABLE Schere SUPERCUT, 5" = 13 cm, schwarz
Durable
171501
ab € 9,63*
Ähnlich
DURABLE Schere SUPERCUT, 6" = 15 cm, schwarz
Durable
171601
ab € 9,13*
Ähnlich
DURABLE Schere SUPERCUT, 8" = 20 cm, schwarz
Durable
171801
ab € 11,46*
Ähnlich
DURABLE STANDARD-SCHEREN, 10" = 25 cm, schwarz
Durable
177401
ab € 4,21*
Ähnlich
DURABLE STANDARD-SCHEREN, 5 5/8" = 14 cm, schwarz
Durable
177101
ab € 1,97*
Ähnlich
DURABLE STANDARD-SCHEREN, 7" = 18 cm, schwarz
Durable
177201
ab € 2,34*
Ähnlich
DURABLE STANDARD-SCHEREN, 8" = 20 cm, schwarz
Durable
177301
ab € 4,6475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen