Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschere Papercut 160mm 6 Zoll Griff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büroschere Papercut 160mm 6 Zoll Griff schwarz
Büroschere Papercut 160mm 6 Zoll Griff schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA173601
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     173601
EAN/GTIN:
     4005546173603
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • Büroschere PAPERCUT
  • leichte Handhabung auch bei feinsten Schneidearbeiten von Papier, Pappe, Folie, Klebeband und Stoff
  • Feinjustierung und Nachstellung mittels echter Schraube
  • Material: aus spezialgehärtetem, rostfreiem Edelstahl
  • Form: spitz, symmetrisch
  • Länge: 15 cm
  • Farbe: schwarze Kunststoffgriffe
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.056 kg
Grifffarbe:
schwarz
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Klingen-Material:
Edelstahl
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Produktlänge:
16 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,31*
€ 11,23*
1
€ 5,50*
ab € 7,53*
€ 12,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,29*
€ 12,59*
5 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,524*
€ 12,644*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
173701
ab € 7,85*
Ähnlich
Durable
173801
ab € 9,15*
Ähnlich
Durable
172001
ab € 13,22*
Ähnlich
Durable
171501
ab € 9,64*
Ähnlich
Durable
171601
ab € 9,05*
Ähnlich
Durable
171801
ab € 11,48*
Ähnlich
Durable
177401
ab € 4,20*
Ähnlich
Durable
177101
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
177201
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
177301
ab € 4,6375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.