Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Kippbehälter Typ VG, Volumen 0,7 m³, RAL 6011 resedag 280925-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-280925-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VG 700, LACKIERT, RAL 6011 RES
EAN/GTIN:
     4052462032132
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Bauer® Kippbehälter Typ VG, Volumen 0,7 m³, RAL 6011 resedagrün Schüttgüter und Co. bequem sammeln und entsorgen: Dafür bringt der Kippbehälter Typ VG max. 1.000 kg Tragkraft mit. Der Kippvorgang erfolgt komfortabel per Seilzug vom Staplersitz aus – und das in jeder Höhe. Mit Seilzug und Hebelverschluss Kippen in jeder Höhe möglich Seitliche Profilierung, horizontal verlaufend Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen bzw. -kippen Tragkraft max: 1.000 kg Wahlweise lackiert oder verzinkt In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Entleerungsfunktion = Kippfunktion Zugseil Hebelverschluss Behälter Volumen = 0,7 m³ Tragkraft = 1.000 kg Länge = 1.440 mm Breite = 800 mm Höhe = 890 mm Schüttkantenhöhe = 890 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Außenabstand = 550 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 150 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 60 mm Eigengewicht = 133 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.7 m³
Breite:
800 mm
Eigengewicht:
133 kg
Höhe:
890 mm
Länge:
1440 mm
Schüttkantenhöhe:
890 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
1000 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
550 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
60 mm
Entleerungsfunktion:
Kippfunktion\;Zugseil\;Hebelverschluss\;
Einfahrtaschen Innenabstand:
150 mm
HEIGHT GRO:
890.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1440.00 mm
WEIGHT GRO:
133.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 850,86*
€ 918,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,79*
€ 918,46*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 886,71*
€ 960,70*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 917,08*
€ 985,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,35*
€ 989,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,70*
€ 1.143,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,93*
€ 1.133,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,20*
€ 1.104,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,44*
€ 1.082,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,71*
€ 1.055,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.