| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-281130-YY Herst.-Nr.: BKT 30, LACKIERT, RAL 5012 LIC EAN/GTIN: 4052462009837 |
| |
|
| | |
| Traverse Typ BKT für Bauer® stapelbare Kippbehälter, TK 500 kg, Volumen 0,3 m³, RAL 5012 lichtblau Spanmaterial schnell und einfach vom Staplersitz aus entleeren: Die Traverse Typ BKT für stapelbare Kippbehälter besitzt dafür einen Seilzug am Sitz. Eine Sicherung schützt die Traverse vor Abrutschen oder Abkippen. Integrierte Einfahrbügel und Kranösen erleichtern das Anheben von Containern. Traverse Typ BKT für stapelbare Kippbehälter Zum bequemen Entleeren der Späne-/ Stapelkipper Per Seilzug vom Staplersitz kippbar Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen Mit Einfahrbügeln und Kranösen Tragkraft = 500 kg Breite = 730 mm Höhe = 900 mm Eigengewicht = 91 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 730 mm | Eigengewicht: | 91 kg | Höhe: | 900 mm | Tragkraft: | 500 kg | HEIGHT GRO: | 900.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 1350.00 mm | WEIGHT GRO: | 91.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,49* | € 329,65* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,59* | € 329,96* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,37* | € 340,43* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,12* | € 372,07* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 369,29* | € 426,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|