Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Werkbank, klappbar, TK 150 kg, Lochwand inkl. 10 H 281205-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-281205-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-281205-YY
EAN/GTIN:
     4021472518004
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
Lochplatte
Lochplattensystem
HEMMDAL Werkbank, klappbar, TK 150 kg, Lochwand inkl. 10 Haken Praktische Arbeitsfläche platzsparend vorhalten: Die klappbare Werkbank HEMMDAL lässt sich in kleinen Räumen festmontieren oder frei positionieren. 150 kg Tragfähigkeit bietet die solide Arbeitsfläche aus 25 mm dicker Holzplatte. An der Lochrückwand mit 10 Haken findet Werkzeug variabel Platz. HEMMDAL Klappbare Werkbank für enge Räume (Werkstatt, Garage, Keller) 25 mm dicke Holzarbeitsplatte Auch freistehend einsetzbar Mit Lochrückwand (inkl. 10 Haken) Tragfähigkeit max.: 150 kg Arbeitshöhe = 840 Arbeitsplatte Material = Tannenleimholz Arbeitsplatte Oberfläche = natur Arbeitsplatte Stärke = 25 mm Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt Multifunktionsaufsatz = Lochplattenwand Ablagefach, inkl. Hakenset 10tlg. Anlieferung = zerlegt Höhe = 1420 mm Breite = 1.215 mm Tiefe = 646 mm Tragkraft = 150 kg Eigengewicht = 21,6 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Arbeitshöhe:
840
Arbeitsplatte Material:
Tannenleimholz
Arbeitsplatte Oberfläche:
natur
Breite:
1215 mm
Eigengewicht:
21.6 kg
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1420 mm
Multifunktionsaufsatz:
Lochplattenwand\;Ablagefach\; inkl. Hakenset 10tlg.\;
Arbeitsplatte Stärke:
25 mm
Tiefe:
646 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
1230.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
640.00 mm
WEIGHT GRO:
23.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.