Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-281758-YY Herst.-Nr.: BT061900 EAN/GTIN: 4042146778111 |
| |
|
| | |
| BRILLIANT TOOLS Seitenschneider lange, flache-halbrunde Backen für den Zugriff auch an beengten Stellen mit Schneide und Brennerloch ergonomische 2-Komponentengriffe mit Abrutschschutz für beständige Arbeitsergebnisse Länge 16 cm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 32.00 mm | WIDTH GRO: | 218.00 mm | DEPTH GRO: | 71.00 mm | WEIGHT GRO: | .230000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 4,50* | € 6,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,90* | € 7,13* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,03* | € 7,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,75* | € 7,40* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 6,39* | € 9,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 37,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|