Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Liquimate 2K Sekundenkleber 10 g 283011-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-283011-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21262
EAN/GTIN:
     4100420212628
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
LIQUI MOLY Liquimate 2K Sekundenkleber 10 g Universell einsetzbarer 2-Komponenten-Sofortklebstoff für schnelle, professionelle Reparaturen. Spaltfüllend bis zu 6 mm. Härtet vollständig aus. beständig gegen Diesel und Benzin mechanisch bearbeitbar extrem schlagfest ausgezeichnete Klebeeigenschaften tropffrei schnell aushärtend
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
239.00 mm
WIDTH GRO:
231.00 mm
DEPTH GRO:
253.00 mm
WEIGHT GRO:
.060000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 24,10*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,62*
€ 27,77*
Lager 4445
180
6
Frei Haus
ab € 22,59667*
€ 28,35667*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,35667*
€ 33,74444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07667*
€ 32,22124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16667*
€ 31,13834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59667*
€ 26,89004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 170,14002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.