| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-283013-YY Herst.-Nr.: 6126 EAN/GTIN: 4100420061264 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Liquimate 7700 Mini Rapid Kartusche 50 ml Bei Raumtemperatur schnellhärtender Polyurethan-Zweikomponenten-Strukturklebstoff mit sehr hohem E-Modul. Geeignet zur Instandsetzung bzw. Verklebung von Kunststoffen in Fahrzeugbau sowie Haushalt, Hobby und Garten. überlackierbar leichte Verarbeitung kaum Materialverlust hohe Festigkeit schnell aushärtend kompatibel mit Klebstoff Liquimate 7700 Mini (Art.-Nr. 6162) Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 180.00 mm | WIDTH GRO: | 130.00 mm | DEPTH GRO: | 132.00 mm | WEIGHT GRO: | .252000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, kunststoffkleber kartusche, KFZ Werkstattbedarf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,00* | € 28,80* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 24,61* | € 33,17* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 108,20* | € 131,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 18,03334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|