| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-283889-YY Herst.-Nr.: 3805 EAN/GTIN: 4100420038051 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Sekundenkleber 10 g Einkomponentiger, lösungsmittelfreier Cyanacrylat-Klebstoff. Klebt sekundenschnell verschiedenste Materialien, härtet extrem schnell aus und verfügt über hohe Festigkeit sowie Wärmebeständigkeit. ausgezeichnete Benetzungsfähigkeit hohe Festigkeit extrem schnelle Aushärtung kein austreten von Flüssigkeitsresten außerhalb der Klebefuge universell einsetzbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 108.00 mm | WIDTH GRO: | 152.00 mm | DEPTH GRO: | 105.00 mm | WEIGHT GRO: | .240000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber liqui moly, cyanacrylat klebstoff, KFZ Werkstattbedarf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,20* | € 3,50* | | | | | 26 Tage | | | 24 | | € 5,99* | ab € 3,00* | € 4,03* | | | | Lager 4445 | | | | 24 | | € 7,90* | ab € 3,42667* | € 4,45667* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 8,37* | € 10,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 106,96008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|