| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-284326-YY Herst.-Nr.: 10213 EAN/GTIN: 4001553102131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DEISS PREMIUM PLUS Abfallsack "Der Einsteiger", 120 l, 700 x 1.100 mm, LDPE, 25 Stk/Rolle, 10 Rollen/VE Müll ökologisch und ökonomisch entsorgen: im DEISS PREMIUM PLUS Abfallsack. Durch die stärkenreduzierte Recyclingfolie mit Hochleistungspolymeren werden Kosten und 30 % CO2 eingespart. Die besonders schnell zu öffnende Aufreiß-Banderole sowie der Easy Opener steigern Effizienz und Sicherheit bei der täglichen Arbeit. DEISS PREMIUM PLUS Müllsack Dickenreduzierte LDPE-Folie aus vordefiniertem Recyclingmaterial EASY Opener und Blitzbanderole für hohe Effizienz Durchstoß- und reißfest 30 % CO2-Einsparung – 100 % klimaneutral Kosteneinsparung dank Materialreduzierung Made in Germany In verschiedenen Ausführungen und Verpackungseinheiten erhältlich Material = LDPE Inhalt = 120 l Länge = 1100 mm Breite = 700 mm Stärke = 31 µm Farbe = blau VE = 250 Stk/VE Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 120 l | Stärke: | 31 µm | VE: | 250 Stk/VE | Breite: | 700 mm | Farbe: | blau | Länge: | 1100 mm | Material: | LDPE | HEIGHT GRO: | 380.00 mm | WIDTH GRO: | 270.00 mm | DEPTH GRO: | 185.00 mm | WEIGHT GRO: | 11.300000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39232100 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,26* | € 4,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 6,90* | ab € 3,26* | € 4,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,00* | ab € 3,217* | € 5,021* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 7,90* | ab € 3,43* | € 5,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 7,90* | ab € 4,433* | € 5,953* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 59,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|