Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn, 90° Kurve, Stahlrollen, Ø 50 mm, Bahnbrei 284573-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284573-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE151R90803
EAN/GTIN:
     4055091235646
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Rollenbahn, 90° Kurve, Stahlrollen, Ø 50 mm, Bahnbreite 800 mm, Achsabstand 100 mm Lange, gerade Transportanlagen sind zwar übersichtlich und für alle Mitarbeiter leicht zugänglich, doch kaum in allen Räumen umsetzbar. Mit Elementen wie der Stahl-Rollbahn-Kurve ist eine Vielzahl flexibler Lösungen möglich. Kurvenelement für Leicht-Rollenbahn mit 90° Antrieb durch leichtes Gefälle von 2 bis 5 % Für eine Vielzahl von Fördergütern und Materialien geeignet Laufrollen aus Stahlrohr für Stückgüter bis zu 40 kg Stützen als Zubehör erhältlich Bahn Typ = Leicht-Rollenbahn Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max. = 130 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max. = 120 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max. = 60 kg Außenmaß Breite = 840 mm Bahnbreite = 800 mm Achsentyp = Durchsteckachse Achsabstand = 100 mm Achsdurchmesser = 8 mm Kurveninnenradius = 800 mm Tragrollen pro Achse in Kurve = 1 Stk. Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 50 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Stahl Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche = verzinkt Fördergewicht max. = 31,5 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Gitterboden Längsstege Ringleisten Rahmen Typ = U-Profil Rahmen Material = Stahl Verbindungselement integriert = nein
Weitere Informationen:
Achsabstand:
100 mm
Achsdurchmesser:
8 mm
Achsentyp:
Durchsteckachse
Außenmaß Breite:
840 mm
Bahnbreite:
800 mm
Fördergewicht max.:
31.5 kg
Verbindungselement integriert:
nein
Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche:
verzinkt
Tragrollen pro Achse in Kurve:
1 Stk.
Bahn Typ:
Leicht-Rollenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden\;Gitterboden\;Längsstege\;Ringleisten\;
Kurveninnenradius:
800 mm
Rahmen Material:
Stahl
Rahmen Typ:
U-Profil
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max.:
120 kg
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max.:
60 kg
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
50 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Stahl
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max.:
130 kg
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
1620.00 mm
DEPTH GRO:
1620.00 mm
WEIGHT GRO:
44.460000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
CargoLine Verbund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,19*
€ 1.093,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,80*
€ 1.080,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,19*
€ 1.030,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,62*
€ 992,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,49*
€ 934,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.