Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn, 45° Kurve, Kunststoffrollen, Ø 50 mm, Bah 284582-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284582-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE152R45802
EAN/GTIN:
     4055091235783
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leicht-Rollenbahn, 45° Kurve, Kunststoffrollen, Ø 50 mm, Bahnbreite 800 mm, Achsabstand 75 mm Eine Rollenbahn ist für interne Transportvorgänge eine spürbare Erleichterung. Durch Erweiterungen wie dieses Kurvenelement mit den Tragrollen aus Kunststoff lässt sich Ihre Förderanlage optimal an örtliche Gegebenheiten anpassen. Kurvenelement für Leicht-Rollenbahn mit 45° Antrieb durch leichtes Gefälle von 2 bis 5 % Für eine Vielzahl von Fördergütern und Materialien geeignet Laufrollen aus Kunststoff für Stückgüter bis zu 25 kg Stützen als Zubehör erhältlich Bahn Typ = Leicht-Rollenbahn Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max. = 130 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max. = 120 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max. = 60 kg Außenmaß Breite = 840 mm Bahnbreite = 800 mm Achsentyp = Durchsteckachse Achsabstand = 75 mm Achsdurchmesser = 8 mm Kurveninnenradius = 800 mm Tragrollen pro Achse in Kurve = 1 Stk. Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 50 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Stahl Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche = verzinkt Fördergewicht max. = 25 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Gitterboden Längsstege Ringleisten Rahmen Typ = U-Profil Rahmen Material = Stahl Verbindungselement integriert = nein
Weitere Informationen:
Achsabstand:
75 mm
Achsdurchmesser:
8 mm
Achsentyp:
Durchsteckachse
Außenmaß Breite:
840 mm
Bahnbreite:
800 mm
Verbindungselement integriert:
nein
Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche:
verzinkt
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Stahl
Tragrollen pro Achse in Kurve:
1 Stk.
Bahn Typ:
Leicht-Rollenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden\;Gitterboden\;Längsstege\;Ringleisten\;
Fördergewicht max.:
25 kg
Kurveninnenradius:
800 mm
Rahmen Material:
Stahl
Rahmen Typ:
U-Profil
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max.:
120 kg
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max.:
60 kg
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
50 mm
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max.:
130 kg
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
1620.00 mm
DEPTH GRO:
1620.00 mm
WEIGHT GRO:
25.780000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
CargoLine Verbund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,89*
€ 660,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,28*
€ 656,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,41*
€ 631,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,68*
€ 606,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,11*
€ 552,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.