| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-284638-YY Herst.-Nr.: G10313 EAN/GTIN: 4250450400042 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PLANETA Stirnradflaschenzug PREMIUM PRO, TK 1.500 kg Der PLANETA Stirnradflaschenzug PREMIUM PRO zeichnet sich durch seine kompakte und leichte Bauweise aus. Zudem bietet der einfach handhabbare Flaschenzug wertige Bauteile wie einen drehbaren Haken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl, eine widerstandsfähig galvanisierte Oberfläche und eine Überlastsicherung für hohen Arbeitsschutz. Vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T Drehhaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen Einsträngige robuste Lastkette (bis zu 3 t Tragfähigkeit) Pulverbeschichtetes Gehäuse für besten Korrosionsschutz Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse Schmutz- und regenresistent Selbstsichernde Kronenmuttern und Gehäuseteile Höchste Sicherheit durch serienmäßige Überlastsicherung Sicherheitsbremse hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen Asbestfreie Bremsbeläge Sperrrad mit 2 Sperrklinken Leicht zugängliche Kettenbefestigung Aufhängung = Hakenaufhängung Tragkraft = 1500 kg Laststränge Anzahl = 1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Laststränge Anzahl: | 1 | Aufhängung: | Hakenaufhängung | Tragkraft: | 1500 kg | HEIGHT GRO: | 220.00 mm | WIDTH GRO: | 175.00 mm | DEPTH GRO: | 310.00 mm | WEIGHT GRO: | 17.700000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84251900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 237,57* | € 286,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 243,99* | € 286,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 268,89* | € 314,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 270,50* | € 316,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 293,68* | € 342,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|