Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Arbeitstisch 700, B1200 MA 284749-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284749-YY
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     312127
EAN/GTIN:
     4015613663722
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Bartscher Arbeitstisch 700, B1200 MA Höhenverstellbar bis: 900 mm Aufkantung: 100 mm Grundboden höhenverstellbar: Nein Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) Ausführung Arbeitsplatte: Vollflächig Eigenschaften: Scotch-Brite-Schliff, Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Unterplattenverstärkung wasserabstoßend und schallgedämpft, Vorbohrungen für die Montage eines Zwischenbodens Tragfähigkeit Grundboden, max.: 115 kg Füße höhenverstellbar: Ja Zwischenboden: Optional erhältlich Tragfähigkeit gesamt, max.: 390 kg
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,85*
€ 386,56*
Frei Haus
ab € 338,69*
€ 401,10*
Frei Haus
ab € 344,15*
€ 409,98*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 347,29*
€ 412,05*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 368,56*
€ 435,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,66*
€ 518,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,49*
€ 511,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,93*
€ 493,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,04*
€ 482,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,56*
€ 438,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.