| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19983344 Herst.-Nr.: 312127 EAN/GTIN: 4015613663722 |
| |
|
| | |
| Arbeitstisch 700,B1200MA 312127 Arbeitstisch 700, B1200 MA, Höhenverstellbar bis 900 mm, Aufkantung 100 mm, Grundboden höhenverstellbar Nein, Anlieferungszustand Bausatz (einfache Montage), Ausführung Arbeitsplatte Vollflächig, Eigenschaften Scotch-Brite-Schliff,Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm,Unterplattenverstärkung wasserabstoßend und schallgedämpft,Vorbohrungen für die Montage eines Zwischenbodens, Tragfähigkeit Grundboden, max. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Länge: | 1200 mm | Breite: | 700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 343,18* | € 404,87* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,30* | € 405,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 346,39* | € 408,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,48* | € 410,25* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,95* | € 433,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|