Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Elektro-Wasserbad 284850-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284850-YY
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131770
EAN/GTIN:
     4015613310091
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Labor-Wasserbad
Bartscher Elektro-Wasserbad Frequenz: 50 Hz Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter, Zwischenstege Temperaturbereich von: 30 °C Anschlusswert: 2,8 kW Betriebsart: Elektro Inklusive: - Temperaturbereich bis: 85 °C Serie: 600 Geräte-Anschluss: Steckerfertig Wassereinlaufhahn: Nein
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Weitere Suchbegriffe: Laborwasserbad, bainmarie bartscher gn 1/1, bain marie bartscher, bain marie, Bain-Marie- und Thermowagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.005,84*
€ 1.117,69*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.028,45*
€ 1.138,58*
Frei Haus
ab € 1.199,19*
€ 1.318,71*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 1.208,95*
€ 1.330,87*
Frei Haus
ab € 1.221,22*
€ 1.347,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,87*
€ 1.583,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,46*
€ 1.576,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,11*
€ 1.518,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,95*
€ 1.480,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,95*
€ 1.438,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131760
ab € 778,32*
Ähnlich
Bartscher
286301
ab € 1.182,81*
Ähnlich
Bartscher
286302
ab € 1.546,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.