Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMB Möbelgriff, 192 mm Ø 12 mm, Edelstahl matt 285933-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-285933-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000200059
EAN/GTIN:
     4048563097835
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Relinggriffe
BMB Möbelgriff, 192 mm Ø 12 mm, Edelstahl matt, verpackt im Polybeutel mit Schrauben Edelstahl matt gebürstet mit 2 Schrauben M4x25 mm für Plattenstärke 19 mm Höhe 32 mm Durchmesser 12 mm einzeln verpackt im Polybeutel Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: matt Ø: 12mm Höhe: 32mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
35.00 mm
DEPTH GRO:
245.00 mm
WEIGHT GRO:
.240000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, Möbelgriffe und Möbelknöpfe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,52*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 3,1812*
€ 4,952*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,30*
€ 5,11*
1
€ 7,95*
ab € 3,51*
€ 5,57*
Lager 4445
50
5
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
2230448
ab € 7,2508*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118305
ab € 2,40*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118137
ab € 4,11*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118431
ab € 6,57*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118221
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.