Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH Scharnier, Stärke 1,0 mm Edelstahl, Höhe 82 mm Breite 82 286296-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-286296-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000200548
EAN/GTIN:
     4004338361273
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
GAH Scharnier, Stärke 1,0 mm Edelstahl, Höhe 82 mm Breite 82 mm, quadratisch Ausführung: quadratisch, Gewerbeeinteilung bis 40 mm = dreiteilig, ab 50 mm = fünfteilig mit vernietetem Edelstahlstift Weitere technische Eigenschaften: Anzahl Löcher: 6 Maß a: 82mm Maß b: 82mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
.090000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Möbelbeschläge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
20
€ 7,50*
ab € 2,70*
€ 3,40*
3 Tage
41
1
€ 5,49*
ab € 2,46*
€ 3,80*
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 2,58*
€ 3,83*
2 Tage
32
1
€ 5,59*
ab € 2,83*
€ 4,07*
Lager 4445
80
5
€ 7,90*
ab € 5,21*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
361266
ab € 1,75*
Ähnlich
Alberts Deutschland
361280
ab € 1,91*
Ähnlich
Alberts Deutschland
361297
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.